Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tappo maschio con testa esagonale e collare, pollici

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tappo maschio con testa esagonale e collare, pollici

DIN 910, acciaio zincato con passivazione ad alto spessore (VZD)

  • Tipo filettatura x diametro nominale: G1-1/2
  • Lunghezza: 33 mm
  • Diametro testa: 55 mm
  • Altezza testa: 17 mm
  • Norme: DIN 910
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Pellicola spessa zincata
  • Tipo testa vite: Testa esagonale
  • Dettagli testa: Con collare
  • Tipo di attacco: Esagono esterno
  • Azionamento esterno: SW30
  • Tipo filettatura: Filettatura per tubi Whitworth
  • Numero filetti per pollice: 11
  • Lunghezza filettatura: 16 mm
  • Versione: Design standard
  • Conformità ROHS: Sì
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
Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
515990381
G1-1/2 33 mm 55 mm 17 mm
10 pz.
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
Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) senza cromo esavalente offrono un'alternativa a prova di futuro rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base di cromo (III).



Vantaggi:



  • Senza cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento