Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite con testa bombata flangiata e impronta esalobata DIN 34805-2, impronta TX, acciaio 10.9, zincato passivato bianco
Vite con testa bombata flangiata e impronta esalobata DIN 34805-2, impronta TX, acciaio 10.9, zincato passivato bianco - 1
Vite con testa bombata flangiata e impronta esalobata DIN 34805-2, impronta TX, acciaio 10.9, zincato passivato bianco - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite con testa bombata flangiata e impronta esalobata DIN 34805-2, impronta TX, acciaio 10.9, zincato passivato bianco

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 49

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Aumento della produttività di assemblaggio



Quando si utilizzano elementi di fissaggio con impronta esalobata (TX), la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'impronta e non concentrata in un unico punto, come avviene per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:


  • Usura dell'utensile ridotta

  • La distribuzione ottimale della forza impedisce lo slittamento dell'utensile

  • Nessun danno al rivestimento superficiale
Indicazione

Queste viti possono essere sottoposte esclusivamente a carichi limitati a causa della geometria della loro testa, vedere DIN EN ISO 898-1