Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite con testa bombata con collare e impronta esalobata
Vite con testa bombata con collare e impronta esalobata - 1
Vite con testa bombata con collare e impronta esalobata - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite con testa bombata con collare e impronta esalobata

DIN 34805-2, impronta TX, acciaio, classe 10.9, zincato, passivato bianco

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 47
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
Aumento della produttività di montaggio



Su elementi di fissaggio con impronta esalobata (TX), la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:


  • Usura dell'inserto ridotta

  • L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale

  • Nessun danno al rivestimento superficiale
Indicazione

Queste viti possono essere sottoposte esclusivamente a carichi limitati a causa della geometria della loro testa, vedere DIN EN ISO 898-1