Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa piana svasata con esagono incassato DIN 7991, acciaio 010.9, zincato, passivato bianco (A2K)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Angolo di svasatura per M3-M20 90° e per M22 e M24 60°
Prodotto in conformità alla normativa DIN 7991. La normativa DIN 7991 è stata sostituita dalla normativa ISO 10642. Sono presenti alcune analogie limitate. (Altezza testa e diametro testa parzialmente modificati | diametro nominale M18, M22, M24). Per i nuovi design, si consiglia di utilizzare la versione ISO più comune.
Queste viti possono essere sottoposte solo a carichi limitati a causa della geometria della loro testa, vedere DIN EN ISO 898-1
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.