Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa
Vite a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa - 1
Vite a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa

DIN 7984, acciaio 08.8, zincato bianco (A2K)

  • Norme: DIN 7984
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 08,8
  • Superficie: Zincato
  • Conformità ROHS: Sì
  • Tipo testa vite: Testa cilindrica bassa
  • Tipo di attacco: Esagono incassato
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Forma filettatura: Filettatura metrica standard
  • Classe prodotto: A

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 162

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
008501430
M14 30 mm 21 mm 8 mm
50 pz.
008504 50
M4 50 mm 7 mm 2,8 mm
500 pz.
008501016
M10 16 mm 16 mm 6 mm
0085010150
M10 150 mm 16 mm 6 mm
25 pz.
008501018
M10 18 mm 16 mm 6 mm
200 pz.
008501020
M10 20 mm 16 mm 6 mm
100 pz.
008501022
M10 22 mm 16 mm 6 mm
200 pz.
008501030
M10 30 mm 16 mm 6 mm
008501025
M10 25 mm 16 mm 6 mm
008501040
M10 40 mm 16 mm 6 mm
008501050
M10 50 mm 16 mm 6 mm
008501055
M10 55 mm 16 mm 6 mm
100 pz.
008501065
M10 65 mm 16 mm 6 mm
100 pz.
008501060
M10 60 mm 16 mm 6 mm
008501080
M10 80 mm 16 mm 6 mm
100 pz.
008501070
M10 70 mm 16 mm 6 mm
100 pz.
0085012120
M12 120 mm 18 mm 7 mm
50 pz.
0085012130
M12 130 mm 18 mm 7 mm
25 pz.
0085012150
M12 150 mm 18 mm 7 mm
25 pz.
008501220
M12 20 mm 18 mm 7 mm
008501216
M12 16 mm 18 mm 7 mm
100 pz.
008501230
M12 30 mm 18 mm 7 mm
008501225
M12 25 mm 18 mm 7 mm
008501240
M12 40 mm 18 mm 7 mm
008501235
M12 35 mm 18 mm 7 mm
100 pz.
008501245
M12 45 mm 18 mm 7 mm
100 pz.
008501250
M12 50 mm 18 mm 7 mm
100 pz.
008501255
M12 55 mm 18 mm 7 mm
50 pz.
008501270
M12 70 mm 18 mm 7 mm
100 pz.
008501265
M12 65 mm 18 mm 7 mm
50 pz.
008501280
M12 80 mm 18 mm 7 mm
50 pz.
008501290
M12 90 mm 18 mm 7 mm
50 pz.
0085016120
M16 120 mm 24 mm 9 mm
25 pz.
0085016100
M16 100 mm 24 mm 9 mm
25 pz.
0085016160
M16 160 mm 24 mm 9 mm
25 pz.
0085016150
M16 150 mm 24 mm 9 mm
25 pz.
0085016180
M16 180 mm 24 mm 9 mm
25 pz.
008501620
M16 20 mm 24 mm 9 mm
50 pz.
008501625
M16 25 mm 24 mm 9 mm
50 pz.
008501640
M16 40 mm 24 mm 9 mm
50 pz.
008501645
M16 45 mm 24 mm 9 mm
50 pz.
008501660
M16 60 mm 24 mm 9 mm
50 pz.
008501650
M16 50 mm 24 mm 9 mm
50 pz.
008501680
M16 80 mm 24 mm 9 mm
50 pz.
008501670
M16 70 mm 24 mm 9 mm
50 pz.
008501690
M16 90 mm 24 mm 9 mm
50 pz.
008502035
M20 35 mm 30 mm 11 mm
50 pz.
008502040
M20 40 mm 30 mm 11 mm
25 pz.
008502050
M20 50 mm 30 mm 11 mm
25 pz.
008502060
M20 60 mm 30 mm 11 mm
25 pz.
008503 10
M3 10 mm 5,5 mm 2 mm
008503 14
M3 14 mm 5,5 mm 2 mm
500 pz.
008503 12
M3 12 mm 5,5 mm 2 mm
500 pz.
008503 20
M3 20 mm 5,5 mm 2 mm
500 pz.
008503 16
M3 16 mm 5,5 mm 2 mm
008503 5
M3 5 mm 5,5 mm 2 mm
008503 22
M3 22 mm 5,5 mm 2 mm
500 pz.
008503 6
M3 6 mm 5,5 mm 2 mm
008503 8
M3 8 mm 5,5 mm 2 mm
008504 10
M4 10 mm 7 mm 2,8 mm
008504 12
M4 12 mm 7 mm 2,8 mm
008504 16
M4 16 mm 7 mm 2,8 mm
008504 14
M4 14 mm 7 mm 2,8 mm
1000 pz.
008504 20
M4 20 mm 7 mm 2,8 mm
008504 18
M4 18 mm 7 mm 2,8 mm
1000 pz.
008504 25
M4 25 mm 7 mm 2,8 mm
008504 22
M4 22 mm 7 mm 2,8 mm
100 pz.
008504 30
M4 30 mm 7 mm 2,8 mm
100 pz.
008504 45
M4 45 mm 7 mm 2,8 mm
500 pz.
008504 40
M4 40 mm 7 mm 2,8 mm
100 pz.
008504 6
M4 6 mm 7 mm 2,8 mm
008504 8
M4 8 mm 7 mm 2,8 mm
008505 10
M5 10 mm 8,5 mm 3,5 mm
008505 12
M5 12 mm 8,5 mm 3,5 mm
008505 16
M5 16 mm 8,5 mm 3,5 mm
008505 18
M5 18 mm 8,5 mm 3,5 mm
500 pz.
008505 20
M5 20 mm 8,5 mm 3,5 mm
008505 22
M5 22 mm 8,5 mm 3,5 mm
500 pz.
008505 25
M5 25 mm 8,5 mm 3,5 mm
008505 35
M5 35 mm 8,5 mm 3,5 mm
008505 45
M5 45 mm 8,5 mm 3,5 mm
100 pz.
008505 40
M5 40 mm 8,5 mm 3,5 mm
200 pz.
008505 6
M5 6 mm 8,5 mm 3,5 mm
008505 50
M5 50 mm 8,5 mm 3,5 mm
008505 8
M5 8 mm 8,5 mm 3,5 mm
008506 10
M6 10 mm 10 mm 4 mm
008506 14
M6 14 mm 10 mm 4 mm
500 pz.
008506 12
M6 12 mm 10 mm 4 mm
008506 16
M6 16 mm 10 mm 4 mm
008506 20
M6 20 mm 10 mm 4 mm
008506 18
M6 18 mm 10 mm 4 mm
008506 30
M6 30 mm 10 mm 4 mm
008506 22
M6 22 mm 10 mm 4 mm
008506 35
M6 35 mm 10 mm 4 mm
008506 45
M6 45 mm 10 mm 4 mm
008506 50
M6 50 mm 10 mm 4 mm
008506 65
M6 65 mm 10 mm 4 mm
200 pz.
008506 70
M6 70 mm 10 mm 4 mm
008506 80
M6 80 mm 10 mm 4 mm
200 pz.
008506 8
M6 8 mm 10 mm 4 mm
008506 90
M6 90 mm 10 mm 4 mm
100 pz.
008508 100
M8 100 mm 13 mm 5 mm
100 pz.
008508 10
M8 10 mm 13 mm 5 mm
008508 110
M8 110 mm 13 mm 5 mm
50 pz.
008508 12
M8 12 mm 13 mm 5 mm
008508 14
M8 14 mm 13 mm 5 mm
200 pz.
008508 16
M8 16 mm 13 mm 5 mm
008508 22
M8 22 mm 13 mm 5 mm
200 pz.
008508 20
M8 20 mm 13 mm 5 mm
008508 30
M8 30 mm 13 mm 5 mm
008508 25
M8 25 mm 13 mm 5 mm
008508 35
M8 35 mm 13 mm 5 mm
008508 50
M8 50 mm 13 mm 5 mm
008508 40
M8 40 mm 13 mm 5 mm
100 pz.
008508 55
M8 55 mm 13 mm 5 mm
200 pz.
008508 60
M8 60 mm 13 mm 5 mm
008508 70
M8 70 mm 13 mm 5 mm
200 pz.
008508 65
M8 65 mm 13 mm 5 mm
100 pz.
008508 80
M8 80 mm 13 mm 5 mm
100 pz.
008508 90
M8 90 mm 13 mm 5 mm
100 pz.
0085010100
M10 100 mm 16 mm 6 mm
100 pz.
0085010110
M10 110 mm 16 mm 6 mm
100 pz.
0085010120
M10 120 mm 16 mm 6 mm
50 pz.
008501012
M10 12 mm 16 mm 6 mm
200 pz.
00850140
M14 40 mm 21 mm 8 mm
100 pz.
008504 60
M4 60 mm 7 mm 2,8 mm
200 pz.
008501425
M14 25 mm 21 mm 8 mm
100 pz.
0085012140
M12 140 mm 18 mm 7 mm
50 pz.
008501218
M12 18 mm 18 mm 7 mm
100 pz.
008501655
M16 55 mm 24 mm 9 mm
50 pz.
008502045
M20 45 mm 30 mm 11 mm
25 pz.
008501035
M10 35 mm 16 mm 6 mm
50 pz.
0085012100
M12 100 mm 18 mm 7 mm
50 pz.
008501090
M10 90 mm 16 mm 6 mm
100 pz.
008501260
M12 60 mm 18 mm 7 mm
100 pz.
0085012110
M12 110 mm 18 mm 7 mm
50 pz.
008501630
M16 30 mm 24 mm 9 mm
50 pz.
008502070
M20 70 mm 30 mm 11 mm
25 pz.
008503 3
M3 3 mm 5,5 mm 2 mm
500 pz.
008503 25
M3 25 mm 5,5 mm 2 mm
500 pz.
008503 30
M3 30 mm 5,5 mm 2 mm
100 pz.
008503 4
M3 4 mm 5,5 mm 2 mm
500 pz.
008504 35
M4 35 mm 7 mm 2,8 mm
008506 40
M6 40 mm 10 mm 4 mm
008506 55
M6 55 mm 10 mm 4 mm
200 pz.
008506 60
M6 60 mm 10 mm 4 mm
100 pz.
008506 6
M6 6 mm 10 mm 4 mm
008508 18
M8 18 mm 13 mm 5 mm
008508 8
M8 8 mm 13 mm 5 mm
200 pz.
008501014
M10 14 mm 16 mm 6 mm
100 pz.
008501275
M12 75 mm 18 mm 7 mm
100 pz.
008505 14
M5 14 mm 8,5 mm 3,5 mm
0085016140
M16 140 mm 24 mm 9 mm
25 pz.
008508 45
M8 45 mm 13 mm 5 mm
100 pz.
008501045
M10 45 mm 16 mm 6 mm
008501635
M16 35 mm 24 mm 9 mm
50 pz.
008502440
M24 40 mm 36 mm 13 mm
25 pz.
008506 25
M6 25 mm 10 mm 4 mm
008505 30
M5 30 mm 8,5 mm 3,5 mm
008502080
M20 80 mm 30 mm 11 mm
25 pz.
008504 5
M4 5 mm 7 mm 2,8 mm
500 pz.
008503 18
M3 18 mm 5,5 mm 2 mm
500 pz.
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
Queste viti possono essere sottoposte esclusivamente a carichi limitati a causa della geometria della loro testa, vedere DIN EN ISO 898-1