Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa esagonale, filetto parziale
Vite a testa esagonale, filetto parziale - 1
Vite a testa esagonale, filetto parziale - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa esagonale, filetto parziale

DIN 931, acciaio zincato 10.9 bianco (A2K)

  • Norme: DIN 931
  • Superficie: Zincato
  • Tipo di attacco: Esagono esterno

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 89

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza Altezza testa Azionamento esterno Numero UI
Prezzo/UI
010501465
M14 65 mm 9 mm SW22
50 pz.
010501485
M14 85 mm 9 mm SW22
50 pz.
010501480
M14 80 mm 9 mm SW22
50 pz.
0105010105
M10 105 mm 7 mm SW17
50 pz.
0105010120
M10 120 mm 7 mm SW17
50 pz.
0105010130
M10 130 mm 7 mm SW17
50 pz.
0105010210
M10 210 mm 7 mm SW17
25 pz.
0105010140
M10 140 mm 7 mm SW17
50 pz.
010501060
M10 60 mm 7 mm SW17
100 pz.
010501040
M10 40 mm 7 mm SW17
100 pz.
010501065
M10 65 mm 7 mm SW17
100 pz.
010501070
M10 70 mm 7 mm SW17
100 pz.
010501080
M10 80 mm 7 mm SW17
100 pz.
010501075
M10 75 mm 7 mm SW17
100 pz.
0105012130
M12 130 mm 8 mm SW19
50 pz.
0105012120
M12 120 mm 8 mm SW19
50 pz.
0105012180
M12 180 mm 8 mm SW19
25 pz.
0105012135
M12 135 mm 8 mm SW19
50 pz.
0105012230
M12 230 mm 8 mm SW19
25 pz.
0105012250
M12 250 mm 8 mm SW19
25 pz.
010501255
M12 55 mm 8 mm SW19
50 pz.
010501260
M12 60 mm 8 mm SW19
100 pz.
010501265
M12 65 mm 8 mm SW19
50 pz.
010501270
M12 70 mm 8 mm SW19
50 pz.
010501280
M12 80 mm 8 mm SW19
50 pz.
0105014110
M14 110 mm 9 mm SW22
50 pz.
010501285
M12 85 mm 8 mm SW19
50 pz.
0105014135
M14 135 mm 9 mm SW22
25 pz.
0105014120
M14 120 mm 9 mm SW22
25 pz.
010501470
M14 70 mm 9 mm SW22
25 pz.
010501490
M14 90 mm 9 mm SW22
50 pz.
0105022150
M22 150 mm 14 mm SW32
10 pz.
0105022180
M22 180 mm 14 mm SW32
10 pz.
0105022170
M22 170 mm 14 mm SW32
10 pz.
0105022280
M22 280 mm 14 mm SW32
10 pz.
0105022220
M22 220 mm 14 mm SW32
10 pz.
0105022300
M22 300 mm 14 mm SW32
10 pz.
0105014190
M14 190 mm 9 mm SW22
10 pz.
010501475
M14 75 mm 9 mm SW22
50 pz.
010501045
M10 45 mm 7 mm SW17
100 pz.
0105014140
M14 140 mm 9 mm SW22
25 pz.
0105014180
M14 180 mm 9 mm SW22
25 pz.
010501450
M14 50 mm 9 mm SW22
50 pz.
0105010115
M10 115 mm 7 mm SW17
50 pz.
010501090
M10 90 mm 7 mm SW17
50 pz.
010501290
M12 90 mm 8 mm SW19
50 pz.
0105022230
M22 230 mm 14 mm SW32
5 pz.
010502270
M22 70 mm 14 mm SW32
25 pz.
0105010220
M10 220 mm 7 mm SW17
25 pz.
0105012140
M12 140 mm 8 mm SW19
50 pz.
0105010165
M10 165 mm 7 mm SW17
50 pz.
0105012220
M12 220 mm 8 mm SW19
25 pz.
010501245
M12 45 mm 8 mm SW19
100 pz.
010501295
M12 95 mm 8 mm SW19
50 pz.
0105022320
M22 320 mm 14 mm SW32
10 pz.
0105012100
M12 100 mm 8 mm SW19
50 pz.
010502290
M22 90 mm 14 mm SW32
25 pz.
0105012200
M12 200 mm 8 mm SW19
25 pz.
010501055
M10 55 mm 7 mm SW17
100 pz.
010502280
M22 80 mm 14 mm SW32
25 pz.
0105010100
M10 100 mm 7 mm SW17
50 pz.
0105010160
M10 160 mm 7 mm SW17
50 pz.
010501250
M12 50 mm 8 mm SW19
100 pz.
0105014200
M14 200 mm 9 mm SW22
25 pz.
0105022110
M22 110 mm 14 mm SW32
10 pz.
010501050
M10 50 mm 7 mm SW17
100 pz.
0105012160
M12 160 mm 8 mm SW19
50 pz.
0105012110
M12 110 mm 8 mm SW19
100 pz.
0105010110
M10 110 mm 7 mm SW17
100 pz.
0105010180
M10 180 mm 7 mm SW17
50 pz.
0105010200
M10 200 mm 7 mm SW17
25 pz.
0105022130
M22 130 mm 14 mm SW32
10 pz.
0105022200
M22 200 mm 14 mm SW32
1 pz.
0105012190
M12 190 mm 8 mm SW19
25 pz.
010501275
M12 75 mm 8 mm SW19
50 pz.
010501460
M14 60 mm 9 mm SW22
010501455
M14 55 mm 9 mm SW22
100 pz.
0105014100
M14 100 mm 9 mm SW22
100 pz.
0105022120
M22 120 mm 14 mm SW32
10 pz.
0105010125
M10 125 mm 7 mm SW17
50 pz.
0105012150
M12 150 mm 8 mm SW19
50 pz.
010502260
M22 60 mm 14 mm SW32
50 pz.
010501085
M10 85 mm 7 mm SW17
100 pz.
0105014150
M14 150 mm 9 mm SW22
25 pz.
0105014160
M14 160 mm 9 mm SW22
25 pz.
0105010240
SW17
25 pz.
0105010145
SW17
50 pz.
0105010135
SW17
50 pz.
010501095
M10 95 mm 6,4 mm SW17
100 pz.
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
La normativa DIN 931 è stata sostituita dalla normativa ISO 4014. Sono presenti alcune analogie (dimensioni nominali aumentate | misura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22).