Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa cilindrica con esagono incassato, con filettatura fine metrica
Vite a testa cilindrica con esagono incassato, con filettatura fine metrica - 1
Vite a testa cilindrica con esagono incassato, con filettatura fine metrica - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, con filettatura fine metrica

ISO 12474/DIN 912, acciaio 10.9, zincato bianco (A2K)

  • Norme: ISO 12474
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 10,9
  • Superficie: Zincato
  • Conformità ROHS: Sì
  • Tipo testa vite: Testa cilindrica piana
  • Tipo di attacco: Esagono incassato
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Classe prodotto: A

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale x passo Lunghezza Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
010816550
M16 x 1,5 50 mm 24 mm 16 mm
100 pz.
010816570
M16 x 1,5 70 mm 24 mm 16 mm
25 pz.
010824255
M24 x 2 55 mm 36 mm 24 mm
25 pz.
010812535
M12 x 1,5 35 mm 18 mm 12 mm
100 pz.
010810525
M10 x 1,25 25 mm 16 mm 10 mm
200 pz.
010810535
M10 x 1,25 35 mm 16 mm 10 mm
200 pz.
010816560
M16 x 1,5 60 mm 24 mm 16 mm
50 pz.
010812540
M12 x 1,5 40 mm 18 mm 12 mm
100 pz.
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
La normativa DIN 912 è stata sostituita dalle normative ISO 4762 e ISO 12474. Sono presenti alcune analogie (gamma nominale modificata | filettatura standard indicata in ISO 4762, filettatura fine spostata in ISO 12474).