Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Grano con intaglio e punta DIN 553, acciaio 14H, zincato, passivato bianco (A2K)
Grano con intaglio e punta DIN 553, acciaio 14H, zincato, passivato bianco (A2K) - 1
Grano con intaglio e punta DIN 553, acciaio 14H, zincato, passivato bianco (A2K) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Grano con intaglio e punta DIN 553, acciaio 14H, zincato, passivato bianco (A2K)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 18

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La classe di durezza 14H corrisponde a una durezza di 450 HV



I grani in acciaio sono concepiti esclusivamente per sollecitazioni a pressione (vedere anche DIN EN ISO 898-5). Sono utilizzabili ad esempio per il serraggio in una ghiera d'arresto o per esercitare pressione su una controparte. I grani in acciaio sono quindi molto duri per garantire la forza torsionale nell'esagono incassato durante il serraggio e l'allentamento.



Punta:


I grani in acciaio inossidabile A2/A4 che non sono temprati, possono essere sollecitati eventualmente anche a trazione.



La normativa DIN 553 è stata sostituita dalla normativa ISO 7434. Sono presenti alcune analogie (diametro nominale per M1, M1.4 rimosso).