Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Grano con intaglio e punta DIN 553, acciaio 14H, zincato, passivato bianco (A2K)
- Normative: DIN 553
- Materiale: Acciaio
- Classe di durezza: 14H
- Superficie: Tipo zincato
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Tipo testa: Senza testa
- Tipo di attacco: Intaglio
- Azionamento interno: A taglio
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Forma filettatura: Filettatura metrica standard
- Tipo filettatura: Filettatura intera
- Forma punta: Punta
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La classe di durezza 14H corrisponde a una durezza di 450 HV
I grani in acciaio sono concepiti esclusivamente per sollecitazioni a pressione (vedere anche DIN EN ISO 898-5). Sono utilizzabili ad esempio per il serraggio in una ghiera d'arresto o per esercitare pressione su una controparte. I grani in acciaio sono quindi molto duri per garantire la forza torsionale nell'esagono incassato durante il serraggio e l'allentamento.
Punta:
I grani in acciaio inossidabile A2/A4 che non sono temprati, possono essere sollecitati eventualmente anche a trazione.
La normativa DIN 553 è stata sostituita dalla normativa ISO 7434. Sono presenti alcune analogie (diametro nominale per M1, M1.4 rimosso).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.