Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite ad occhiello con filettatura intera
Vite ad occhiello con filettatura intera - 1
Vite ad occhiello con filettatura intera - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite ad occhiello con filettatura intera

DIN 444, acciaio 4.6 zincato bianco (A2K), forma LB

  • Norme: DIN 444
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 4,6
  • Superficie: Zincato
  • Forma: LB
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Forma filettatura: Filettatura metrica standard
  • Tipo filettatura: Filettatura intera
  • Classe prodotto: B
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 33

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza Diametro esterno anello Diametro interno anello Numero UI
Prezzo/UI
0236412180
M12 180 mm 25 mm 12 mm
10 pz.
0236410120
M10 120 mm 20 mm 10 mm
50 pz.
023641045
M10 45 mm 20 mm 10 mm
50 pz.
023641070
M10 70 mm 20 mm 10 mm
100 pz.
023641060
M10 60 mm 20 mm 10 mm
50 pz.
0236412120
M12 120 mm 25 mm 12 mm
100 pz.
0236412160
M12 160 mm 25 mm 12 mm
10 pz.
0236412140
M12 140 mm 25 mm 12 mm
100 pz.
023641280
M12 80 mm 25 mm 12 mm
100 pz.
023641290
M12 90 mm 25 mm 12 mm
50 pz.
0236416100
M16 100 mm 32 mm 16 mm
25 pz.
0236416150
M16 150 mm 32 mm 16 mm
50 pz.
023641690
M16 90 mm 32 mm 16 mm
25 pz.
0236416200
M16 200 mm 32 mm 16 mm
10 pz.
0236420150
M20 150 mm 40 mm 18 mm
20 pz.
0236420180
M20 180 mm 40 mm 18 mm
20 pz.
023648 110
M8 110 mm 18 mm 8 mm
100 pz.
023646 100
M6 100 mm 14 mm 6 mm
100 pz.
0236410100
M10 100 mm 20 mm 10 mm
100 pz.
023648 35
M8 35 mm 18 mm 8 mm
100 pz.
023641090
M10 90 mm 20 mm 10 mm
50 pz.
0236410140
M10 140 mm 20 mm 10 mm
50 pz.
0236412100
M12 100 mm 25 mm 12 mm
100 pz.
0236412150
M12 150 mm 25 mm 12 mm
100 pz.
023641080
M10 80 mm 20 mm 10 mm
50 pz.
023648 140
M8 140 mm 18 mm 8 mm
10 pz.
023648 40
M8 40 mm 18 mm 8 mm
100 pz.
0236430180
M30 180 mm 55 mm 27 mm
10 pz.
0236416120
M16 120 mm 32 mm 16 mm
30 pz.
0236416220
M16 220 mm 32 mm 16 mm
10 pz.
0236416260
M16 260 mm 32 mm 16 mm
1 pz.
023646 50
M6 50 mm 14 mm 6 mm
100 pz.
023648 55
M8 55 mm 18 mm 8 mm
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
  • Le viti a occhiello con forma LB hanno una filettatura quasi fino all'occhiello (filettatura intera).

  • Aree di impiego tipiche per viti ad occhiello sono applicazioni che coinvolgono parti mobili, ad es.

  • sistemi di recinzione, dispositivi di serraggio o coperture.