Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite ad occhiello
Vite ad occhiello - 1
Vite ad occhiello - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite ad occhiello

DIN 444, acciaio zincato 4.6 bianco (A2K), forma B

  • Norme: DIN 444
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 4,6
  • Superficie: Zincato
  • Forma: B
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Forma filettatura: Filettatura metrica standard
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 76

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza Diametro esterno anello Diametro interno anello Numero UI
Prezzo/UI
0236010100
M10 100 mm 20 mm 10 mm
25 pz.
0236010110
M10 110 mm 20 mm 10 mm
25 pz.
0236010120
M10 120 mm 20 mm 10 mm
25 pz.
023601030
M10 30 mm 20 mm 10 mm
50 pz.
023601045
M10 45 mm 20 mm 10 mm
50 pz.
023601040
M10 40 mm 20 mm 10 mm
023601075
M10 75 mm 20 mm 10 mm
50 pz.
023601055
M10 55 mm 20 mm 10 mm
50 pz.
023601090
M10 90 mm 20 mm 10 mm
25 pz.
023601080
M10 80 mm 20 mm 10 mm
0236012100
M12 100 mm 25 mm 12 mm
0236012120
M12 120 mm 25 mm 12 mm
25 pz.
0236012130
M12 130 mm 25 mm 12 mm
50 pz.
0236012140
M12 140 mm 25 mm 12 mm
25 pz.
023601240
M12 40 mm 25 mm 12 mm
25 pz.
023601270
M12 70 mm 25 mm 12 mm
25 pz.
023601260
M12 60 mm 25 mm 12 mm
023601275
M12 75 mm 25 mm 12 mm
50 pz.
023601290
M12 90 mm 25 mm 12 mm
50 pz.
023601280
M12 80 mm 25 mm 12 mm
0236016100
M16 100 mm 32 mm 16 mm
25 pz.
0236016120
M16 120 mm 32 mm 16 mm
25 pz.
0236016140
M16 140 mm 32 mm 16 mm
25 pz.
0236016130
M16 130 mm 32 mm 16 mm
25 pz.
0236016150
M16 150 mm 32 mm 16 mm
25 pz.
0236016160
M16 160 mm 32 mm 16 mm
25 pz.
0236016250
M16 250 mm 32 mm 16 mm
10 pz.
023601670
M16 70 mm 32 mm 16 mm
50 pz.
023601690
M16 90 mm 32 mm 16 mm
25 pz.
023601680
M16 80 mm 32 mm 16 mm
25 pz.
0236020100
M20 100 mm 40 mm 18 mm
25 pz.
0236020110
M20 110 mm 40 mm 18 mm
25 pz.
0236020140
M20 140 mm 40 mm 18 mm
20 pz.
0236020200
M20 200 mm 40 mm 18 mm
10 pz.
023602070
M20 70 mm 40 mm 18 mm
25 pz.
0236024200
M24 200 mm 45 mm 22 mm
10 pz.
023605 30
M5 30 mm 12 mm 5 mm
200 pz.
023605 40
M5 40 mm 12 mm 5 mm
200 pz.
023605 35
M5 35 mm 12 mm 5 mm
200 pz.
023606 25
M6 25 mm 14 mm 6 mm
200 pz.
023606 50
M6 50 mm 14 mm 6 mm
100 pz.
023606 60
M6 60 mm 14 mm 6 mm
100 pz.
023608 120
M8 120 mm 18 mm 8 mm
100 pz.
023606 80
M6 80 mm 14 mm 6 mm
50 pz.
023608 30
M8 30 mm 18 mm 8 mm
100 pz.
023608 25
M8 25 mm 18 mm 8 mm
100 pz.
023608 40
M8 40 mm 18 mm 8 mm
100 pz.
023608 35
M8 35 mm 18 mm 8 mm
100 pz.
023608 50
M8 50 mm 18 mm 8 mm
50 pz.
023608 45
M8 45 mm 18 mm 8 mm
50 pz.
023608 70
M8 70 mm 18 mm 8 mm
023608 55
M8 55 mm 18 mm 8 mm
50 pz.
023608 80
M8 80 mm 18 mm 8 mm
50 pz.
0236016200
M16 200 mm 32 mm 16 mm
1 pz.
023601060
M10 60 mm 20 mm 10 mm
50 pz.
023601070
M10 70 mm 20 mm 10 mm
25 pz.
023601250
M12 50 mm 25 mm 12 mm
25 pz.
023606 30
M6 30 mm 14 mm 6 mm
200 pz.
023602090
M20 90 mm 40 mm 18 mm
25 pz.
023606 40
M6 40 mm 14 mm 6 mm
200 pz.
023606 35
M6 35 mm 14 mm 6 mm
023608 60
M8 60 mm 18 mm 8 mm
50 pz.
023606 45
M6 45 mm 14 mm 6 mm
100 pz.
0236012150
M12 150 mm 25 mm 12 mm
50 pz.
023601255
M12 55 mm 25 mm 12 mm
50 pz.
023601675
M16 75 mm 32 mm 16 mm
25 pz.
023606 70
M6 70 mm 14 mm 6 mm
50 pz.
023608 100
M8 100 mm 18 mm 8 mm
100 pz.
0236016110
M16 110 mm 32 mm 16 mm
25 pz.
023608 140
M8 140 mm 18 mm 8 mm
100 pz.
023601050
M10 50 mm 20 mm 10 mm
023606 100
M6 100 mm 14 mm 6 mm
200 pz.
023601660
M16 60 mm 32 mm 16 mm
50 pz.
0236016180
M16 180 mm 32 mm 16 mm
25 pz.
0236010140
M10 140 mm 20 mm 10 mm
50 pz.
0236016220
M16 220 mm 32 mm 16 mm