Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Viti a testa cilindrica bombata con intaglio a croce, Z
Viti a testa cilindrica bombata con intaglio a croce, Z - 1
Viti a testa cilindrica bombata con intaglio a croce, Z - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Viti a testa cilindrica bombata con intaglio a croce, Z

DIN 7985, acciaio zincato 4.8 bianco (A2K)

  • Norme: DIN 7985
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 4,8
  • Superficie: Zincato
  • Conformità ROHS: Sì
  • Tipo testa vite: Testa Cilindrica Bombata
  • Tipo di attacco: Traversa
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Forma filettatura: Filettatura metrica standard
  • Classe prodotto: A

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 79

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
0046410212
M2 12 mm 4 mm 1,6 mm
2000 pz.
0046410304
M3 4 mm 6 mm 2,4 mm
2000 pz.
0046410305
M3 5 mm 6 mm 2,4 mm
2000 pz.
0046410308
M3 8 mm 6 mm 2,4 mm
2000 pz.
0046410306
M3 6 mm 6 mm 2,4 mm
2000 pz.
0046410310
M3 10 mm 6 mm 2,4 mm
2000 pz.
0046410325
M3 25 mm 6 mm 2,4 mm
2000 pz.
0046410316
M3 16 mm 6 mm 2,4 mm
2000 pz.
0046410330
M3 30 mm 6 mm 2,4 mm
2000 pz.
0046410335
M3 35 mm 6 mm 2,4 mm
2000 pz.
0046410405
M4 5 mm 8 mm 3,1 mm
2000 pz.
0046410408
M4 8 mm 8 mm 3,1 mm
2000 pz.
0046410410
M4 10 mm 8 mm 3,1 mm
2000 pz.
0046410412
M4 12 mm 8 mm 3,1 mm
2000 pz.
0046410416
M4 16 mm 8 mm 3,1 mm
2000 pz.
0046410414
M4 14 mm 8 mm 3,1 mm
2000 pz.
0046410422
M4 22 mm 8 mm 3,1 mm
1000 pz.
0046410420
M4 20 mm 8 mm 3,1 mm
2000 pz.
0046410425
M4 25 mm 8 mm 3,1 mm
1000 pz.
0046410430
M4 30 mm 8 mm 3,1 mm
1000 pz.
0046410435
M4 35 mm 8 mm 3,1 mm
1000 pz.
0046410440
M4 40 mm 8 mm 3,1 mm
1000 pz.
0046410460
M4 60 mm 8 mm 3,1 mm
500 pz.
0046410450
M4 50 mm 8 mm 3,1 mm
500 pz.
0046410470
M4 70 mm 8 mm 3,1 mm
500 pz.
0046410506
M5 6 mm 10 mm 3,8 mm
2000 pz.
0046410510
M5 10 mm 10 mm 3,8 mm
2000 pz.
0046410512
M5 12 mm 10 mm 3,8 mm
1000 pz.
0046410516
M5 16 mm 10 mm 3,8 mm
1000 pz.
0046410514
M5 14 mm 10 mm 3,8 mm
1000 pz.
0046410518
M5 18 mm 10 mm 3,8 mm
1000 pz.
0046410520
M5 20 mm 10 mm 3,8 mm
1000 pz.
0046410525
M5 25 mm 10 mm 3,8 mm
1000 pz.
0046410530
M5 30 mm 10 mm 3,8 mm
1000 pz.
0046410550
M5 50 mm 10 mm 3,8 mm
500 pz.
0046410560
M5 60 mm 10 mm 3,8 mm
200 pz.
0046410570
M5 70 mm 10 mm 3,8 mm
200 pz.
0046410610
M6 10 mm 12 mm 4,6 mm
1000 pz.
0046410608
M6 8 mm 12 mm 4,6 mm
1000 pz.
0046410612
M6 12 mm 12 mm 4,6 mm
1000 pz.
0046410615
M6 15 mm 12 mm 4,6 mm
250 pz.
0046410620
M6 20 mm 12 mm 4,6 mm
500 pz.
0046410616
M6 16 mm 12 mm 4,6 mm
1000 pz.
0046410625
M6 25 mm 12 mm 4,6 mm
500 pz.
0046410630
M6 30 mm 12 mm 4,6 mm
500 pz.
0046410650
M6 50 mm 12 mm 4,6 mm
200 pz.
0046410645
M6 45 mm 12 mm 4,6 mm
200 pz.
0046410812
M8 12 mm 16 mm 6 mm
500 pz.
0046410816
M8 16 mm 16 mm 6 mm
500 pz.
0046410830
M8 30 mm 16 mm 6 mm
200 pz.
0046410825
M8 25 mm 16 mm 6 mm
200 pz.
0046412505
M2,5 5 mm 5 mm 2 mm
2000 pz.
0046412504
M2,5 4 mm 5 mm 2 mm
2000 pz.
0046412506
M2,5 6 mm 5 mm 2 mm
2000 pz.
0046412509
M2,5 9 mm 5 mm 2 mm
1000 pz.
0046412512
M2,5 12 mm 5 mm 2 mm
2000 pz.
0046412516
M2,5 16 mm 5 mm 2 mm
2000 pz.
0046413504
M3,5 4 mm 7 mm 2,7 mm
2000 pz.
0046410575
M5 75 mm 10 mm 3,8 mm
500 pz.
0046410622
M6 22 mm 12 mm 4,6 mm
1000 pz.
0046410312
M3 12 mm 6 mm 2,4 mm
2000 pz.
0046410406
M4 6 mm 8 mm 3,1 mm
2000 pz.
0046410418
M4 18 mm 8 mm 3,1 mm
2000 pz.
0046410508
M5 8 mm 10 mm 3,8 mm
2000 pz.
0046410545
M5 45 mm 10 mm 3,8 mm
500 pz.
0046410540
M5 40 mm 10 mm 3,8 mm
500 pz.
0046410635
M6 35 mm 12 mm 4,6 mm
500 pz.
0046410640
M6 40 mm 12 mm 4,6 mm
200 pz.
0046410820
M8 20 mm 16 mm 6 mm
200 pz.
0046412508
M2,5 8 mm 5 mm 2 mm
2000 pz.
0046410322
M3 22 mm 6 mm 2,4 mm
1500 pz.
0046410320
M3 20 mm 6 mm 2,4 mm
2000 pz.
0046410535
M5 35 mm 10 mm 3,8 mm
500 pz.
0046410614
M6 14 mm 12 mm 4,6 mm
1000 pz.
0046410580
M5 80 mm 10 mm 3,8 mm
200 pz.
0046410206
M2 6 mm 4 mm 1,6 mm
2000 pz.
0046410455
M4 55 mm 8 mm 3,1 mm
200 pz.
0046410475
M4 75 mm 8 mm 3,1 mm
200 pz.
0046410303
M3 3 mm 6 mm 2,4 mm
1000 pz.
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
La normativa DIN 7985 è stata sostituita dalla normativa ISO 7045. Ci sono alcune analogie (alcune altezze e diametri delle teste modificati | lunghezze delle filettature modificate | profondità di penetrazione delle teste svasate modificata | nome standard “vite a testa goccia sego svasata” modificato in “vite a testa piana”).