Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Barra filettata

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Barra filettata

DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8, zincato bianco (A2K)

  • Superficie: Zincato
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 54

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza Norme Materiale Numero UI
Prezzo/UI
09580030
M30 3000 mm DIN 976 Acciaio
1 pz.
09580042
M42 3000 mm DIN 976-1 Acciaio
1 pz.
0958042
M42 2000 mm DIN 976-1 Acciaio
1 pz.
0958014
M14 2000 mm DIN 976-1 Acciaio
1 pz.
09580036
M36 3000 mm DIN 976-1 Acciaio
1 pz.
0958030
M30 2000 mm DIN 976-1 Acciaio
1 pz.
0958052
M52 2000 mm DIN 976-1 Acciaio
1 pz.
09580056
M56 3000 mm DIN 976-1 Acciaio
1 pz.
09582
M2 1000 mm DIN 976-1 Acciaio
10 pz.
095845
M45 1000 mm DIN 976-1 Acciaio
1 pz.
09580048
M48 3000 mm DIN 976-1 Acciaio
1 pz.
0958048
M48 2000 mm DIN 976-1 Acciaio
1 pz.
0958911100
M10 1100 mm DIN 976-1 Acciaio
1 pz.
0958911300
M10 1300 mm DIN 976-1 Acciaio
1 pz.
09580010
M10 3000 mm DIN 976-1 Acciaio
09580012
M12 3000 mm DIN 976-1 Acciaio
09580016
M16 3000 mm DIN 976-1 Acciaio
1 pz.
09580014
M14 3000 mm DIN 976-1 Acciaio
1 pz.
09580024
M24 3000 mm DIN 976-1 Acciaio
1 pz.
0958006
M6 3000 mm DIN 976-1 Acciaio
0958008
M8 3000 mm DIN 976-1 Acciaio
0958010
M10 2000 mm DIN 976-1 Acciaio
0958016
M16 2000 mm DIN 976-1 Acciaio
5 pz.
095808
M8 2000 mm DIN 976-1 Acciaio
0958020
M20 2000 mm DIN 976-1 Acciaio
1 pz.
095810
M10 1000 mm DIN 976-1 Acciaio
095812
M12 1000 mm DIN 976-1 Acciaio
095814
M14 1000 mm DIN 976-1 Acciaio
095820
M20 1000 mm DIN 976-1 Acciaio
095818
M18 1000 mm DIN 976-1 Acciaio
095822
M22 1000 mm DIN 976-1 Acciaio
095824
M24 1000 mm DIN 976-1 Acciaio
095825
M2,5 1000 mm DIN 976-1 Acciaio
1 pz.
09583
M3 1000 mm DIN 976-1 Acciaio
095827
M27 1000 mm DIN 976-1 Acciaio
1 pz.
095830
M30 1000 mm DIN 976-1 Acciaio
1 pz.
095836
M36 1000 mm DIN 976-1 Acciaio
1 pz.
09584
M4 1000 mm DIN 976-1 Acciaio
095842
M42 1000 mm DIN 976-1 Acciaio
1 pz.
095848
M48 1000 mm DIN 976-1 Acciaio
1 pz.
09585
M5 1000 mm DIN 976-1 Acciaio
09588
M8 1000 mm DIN 976-1 Acciaio
095856
M56 1000 mm DIN 976-1 Acciaio
1 pz.
09580027
M27 3000 mm DIN 976-1 Acciaio
1 pz.
0958036
M36 2000 mm DIN 976-1 Acciaio
1 pz.
0958024
M24 2000 mm DIN 976-1 Acciaio
1 pz.
095816
M16 1000 mm DIN 976-1 Acciaio
095806
M6 2000 mm DIN 976-1 Acciaio
095805
M5 2000 mm DIN 976-1 Acciaio
1 pz.
095833
M33 1000 mm DIN 976-1 Acciaio
1 pz.
0958012
M12 2000 mm DIN 976-1 Acciaio
09580020
M20 3000 mm DIN 976-1 Acciaio
1 pz.
09586
M6 1000 mm DIN 976-1 Acciaio
095896 420
DIN 976