Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa goccia sego con intaglio H
Vite a testa goccia sego con intaglio H - 1
Vite a testa goccia sego con intaglio H - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa goccia sego con intaglio H

DIN 966, acciaio 4.8, zincato bianco (A2K)

  • Norme: DIN 966
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 4,8
  • Superficie: Zincato
  • Conformità ROHS: Sì
  • Tipo testa vite: Testa Goccia Sego
  • Tipo di attacco: Traversa
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Forma filettatura: Filettatura metrica standard
  • Classe prodotto: A

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 70

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
00498 16
M8 16 mm 14,5 mm 4 mm
100 pz.
00496 40
M6 40 mm 11 mm 3 mm
00496 30
M6 30 mm 11 mm 3 mm
00496 50
M6 50 mm 11 mm 3 mm
100 pz.
00496 45
M6 45 mm 11 mm 3 mm
00496 55
M6 55 mm 11 mm 3 mm
200 pz.
00496 70
M6 70 mm 11 mm 3 mm
00496 60
M6 60 mm 11 mm 3 mm
00493 10
M3 10 mm 5,6 mm 1,65 mm
00493 5
M3 5 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 pz.
00494 10
M4 10 mm 7,5 mm 2,2 mm
00494 12
M4 12 mm 7,5 mm 2,2 mm
00494 14
M4 14 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 pz.
00494 6
M4 6 mm 7,5 mm 2,2 mm
00494 60
M4 60 mm 7,5 mm 2,2 mm
100 pz.
00495 45
M5 45 mm 9,2 mm 2,5 mm
00495 8
M5 8 mm 9,2 mm 2,5 mm
00496 35
M6 35 mm 11 mm 3 mm
100 pz.
00496 90
M6 90 mm 11 mm 3 mm
100 pz.
00496 8
M6 8 mm 11 mm 3 mm
2000 pz.
00496 80
M6 80 mm 11 mm 3 mm
100 pz.
00498 25
M8 25 mm 14,5 mm 4 mm
100 pz.
00494 28
M4 28 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 pz.
00498 20
M8 20 mm 14,5 mm 4 mm
100 pz.
00498 30
M8 30 mm 14,5 mm 4 mm
100 pz.
00498 35
M8 35 mm 14,5 mm 4 mm
200 pz.
00498 40
M8 40 mm 14,5 mm 4 mm
100 pz.
00498 45
M8 45 mm 14,5 mm 4 mm
200 pz.
00498 80
M8 80 mm 14,5 mm 4 mm
100 pz.
004925 10
M2,5 10 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 pz.
004925 8
M2,5 8 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 pz.
00493 12
M3 12 mm 5,6 mm 1,65 mm
00493 14
M3 14 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 pz.
00493 16
M3 16 mm 5,6 mm 1,65 mm
00493 20
M3 20 mm 5,6 mm 1,65 mm
500 pz.
00493 25
M3 25 mm 5,6 mm 1,65 mm
00493 30
M3 30 mm 5,6 mm 1,65 mm
00493 8
M3 8 mm 5,6 mm 1,65 mm
00493 6
M3 6 mm 5,6 mm 1,65 mm
004935 8
M3,5 8 mm 6,5 mm 1,93 mm
2000 pz.
00494 16
M4 16 mm 7,5 mm 2,2 mm
00494 18
M4 18 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 pz.
00494 20
M4 20 mm 7,5 mm 2,2 mm
00494 25
M4 25 mm 7,5 mm 2,2 mm
00494 30
M4 30 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 pz.
00494 35
M4 35 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 pz.
00494 40
M4 40 mm 7,5 mm 2,2 mm
00494 45
M4 45 mm 7,5 mm 2,2 mm
250 pz.
00494 50
M4 50 mm 7,5 mm 2,2 mm
250 pz.
00494 70
M4 70 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 pz.
00494 8
M4 8 mm 7,5 mm 2,2 mm
00495 10
M5 10 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 pz.
00495 12
M5 12 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 pz.
00495 16
M5 16 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 pz.
00495 25
M5 25 mm 9,2 mm 2,5 mm
00495 30
M5 30 mm 9,2 mm 2,5 mm
00495 35
M5 35 mm 9,2 mm 2,5 mm
00495 40
M5 40 mm 9,2 mm 2,5 mm
100 pz.
00495 20
M5 20 mm 9,2 mm 2,5 mm
00495 50
M5 50 mm 9,2 mm 2,5 mm
100 pz.
00495 55
M5 55 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 pz.
00495 60
M5 60 mm 9,2 mm 2,5 mm
100 pz.
00495 70
M5 70 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 pz.
00496 10
M6 10 mm 11 mm 3 mm
00496 14
M6 14 mm 11 mm 3 mm
1000 pz.
00496 12
M6 12 mm 11 mm 3 mm
00496 16
M6 16 mm 11 mm 3 mm
00496 20
M6 20 mm 11 mm 3 mm
00496 18
M6 18 mm 11 mm 3 mm
1000 pz.
00496 25
M6 25 mm 11 mm 3 mm
300 pz.
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
La normativa DIN 966 è stata sostituita dalla normativa ISO 7047. Esistono analogie limitate (alcune altezze e diametri delle teste modificati | lunghezze delle filettature modificate | classe di resistenza 5.8 e 8.8 omesse | profondità di penetrazione della testa svasata modificata).