Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento viti a testa cilindrica bombata 1100 pz in valigetta 4.4.1.
Acciaio zincato bianco (A2K), classe di resistenza 4.8, con intaglio H
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Contenuto: 1100 pezzi
- 100 viti a testa cilindrica bombata M4 x 10 / M4 x 16 / M4 x 20 / M4 x 25
- 100 viti a testa cilindrica bombata M5 x 16 / M5 x 20 / M5 x 25 mm / M5 x 30 mm
- 100 viti a testa cilindrica bombata M6 x 16 mm / M6 x 20 mm
- 50 viti a testa cilindrica bombata M6 x 25 / / M6 x 30 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.