Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa svasata, con intaglio croce H ISO 7046-1, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
ISO 7046-1 sostituisce DIN 965 | Sono presenti analogie limitate | Alcune altezze e diametri delle teste modificati | Lunghezze delle filettature modificate | Profondità di penetrazione della testa svasata modificata | Le viti con classe di resistenza 8.8 e viti in acciaio inossidabile e metallo non ferroso sono incluse in ISO 7046-2.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.