Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Grano con esagono incassato e punta appiattita ISO 4027, acciaio 45H, zincato, passivato bianco (A2K)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La classe di durezza 45H corrisponde a una durezza di 450 HV
La punta standard ha un angolo di 90°, ma le versioni molto corte hanno un angolo di 120°.
La normativa DIN 914 è stata sostituita dalla normativa ISO 4027 | Ci sono alcune analogie | Diametri nominali per M1.4, M1.8, M14, M18, M22 omessi | Classi di durezza per l’acciaio inossidabile introdotte.
I grani in acciaio sono concepiti esclusivamente per sollecitazioni a pressione (vedere anche DIN EN ISO 898-5). Sono utilizzabili ad esempio per il serraggio in una ghiera d'arresto o per esercitare pressione su una controparte. I grani in acciaio sono quindi molto duri per garantire la forza torsionale nell'esagono incassato durante il serraggio e l'allentamento.
Grani saldati, serrati con dadi o sollecitati a flessione sono da ritenere come applicazioni improprie e scorrette. Sollecitazioni a trazione o a taglio sono applicazioni improprie che possono comportare dei malfunzionamenti (rottura del grano).
Profilo:
I grani in acciaio inossidabile A2/A4 che non sono temprati, possono essere sollecitati eventualmente anche a trazione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.