Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa esagonale con filettatura intera per la costruzione di contenitori a pressione ISO 4017, acciaio 5.6 zincato, passivato bianco (A2K)
Vite a testa esagonale con filettatura intera per la costruzione di contenitori a pressione ISO 4017, acciaio 5.6 zincato, passivato bianco (A2K) - 1
Vite a testa esagonale con filettatura intera per la costruzione di contenitori a pressione ISO 4017, acciaio 5.6 zincato, passivato bianco (A2K) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa esagonale con filettatura intera per la costruzione di contenitori a pressione ISO 4017, acciaio 5.6 zincato, passivato bianco (A2K)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 43
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
Bulloni a testa esagonale interamente filettati per la costruzione di contenitori a pressione secondo le normative AD. I documenti del codice di buona pratica professionale AD 2000 sono creati dal "Gruppo di lavoro per recipienti a pressione"

Indicazione
  • Bulloni esagonali a norma DIN EN ISO 4017, classe di resistenza 5.6, utilizzati assieme a dadi esagonali a norma DIN EN ISO 4032, classe di resistenza 5.2.

  • Con certificazione TÜV. Soddisfa le condizioni del codice di buona pratica professionale AD/AD 2000 W 7/1 (ex W7) in merito all'esenzione del certificato di prova (a norma DIN EN 10204). Vedere la scheda tecnica dei materiali VdTÜV 1253/4. Nella scheda VdTÜV 1253/4 sono elencati i produttori di viti e dadi ispezionati da un esperto dell'ente di supervisione tecnica tedesco (TÜO, Technical Supervisory Organisation). I prodotti sono etichettati con il codice costruttore e la classe di resistenza.


La normativa DIN 933 è stata sostituita dalla normativa ISO 4017 | Esistono alcune analogie | Dimensioni nominali aumentate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.