Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale
Dado esagonale - 1
Dado esagonale - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale

Acciaio 6/8, ISO 4032, zincato bianco (A2K)

  • Norme: ISO 4032
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 20

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Altezza Azionamento esterno Classe di resistenza Numero UI
Prezzo/UI
0317910
M10 8,4 mm SW16 8
0317914
M14 12,8 mm SW21 8
200 pz.
0317918
M18 15,8 mm SW27 8
25 pz.
0317920
M20 18 mm SW30 8
0317922
M22 19,4 mm SW34 8
5 pz.
0317927
M27 23,8 mm SW41 8
0317930
M30 25,6 mm SW46 8
25 pz.
031793
M3 2,4 mm WS5.5 6
0317936
M36 31 mm SW55 8
15 pz.
031794
M4 3,2 mm SW7 6
031795
M5 4,7 mm SW8 8
031796
M6 5,2 mm SW10 8
031798
M8 6,8 mm SW13 8
031792
M2 1,6 mm SW4 6
2000 pz.
0317924
M24 21,5 mm SW36 8
0317942
M42 34 mm SW65 8
15 pz.
0317912
M12 10,8 mm SW18 8
0317916
M16 14,8 mm SW24 8
0317948
M48 38 mm SW75 8
5 pz.
0317925
M2,5 2 mm SW5 6
10000 pz.
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
ISO 4032 sostituisce DIN 934 | Non sono presenti analogie | Ø nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Misura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Solo per filettatura standard | Filettatura passo fine spostata nella normativa ISO 8673.