Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado cieco esagonale, esecuzione alta
Dado cieco esagonale, esecuzione alta - 1
Dado cieco esagonale, esecuzione alta - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado cieco esagonale, esecuzione alta

DIN 1587, acciaio 6, zincato bianco (A2K)

  • Norme: DIN 1587
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 6
  • Superficie: Zincato
  • Conformità ROHS: Sì
  • Forma: Alto
  • Versione: Senza sottogola
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Classe prodotto: A

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 13

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Altezza Azionamento esterno Norme Numero UI
Prezzo/UI
035614
M14 25 mm SW22 DIN 1587
035618
M18 32 mm SW27 DIN 1587
50 pz.
035620
M20 34 mm SW30 DIN 1587
035624
M24 42 mm SW36 DIN 1587
25 pz.
03563
M3 7 mm WS5.5 DIN 1587
03565
M5 10 mm SW8 DIN 1587
03566
M6 12 mm SW10 DIN 1587
035610
M10 18 mm SW17 DIN 1587
035616
M16 28 mm SW24 DIN 1587
035612
M12 22 mm SW19 DIN 1587
03564
M4 8 mm SW7 DIN 1587
03568
M8 15 mm SW13 DIN 1587
035630
M30 52 mm SW46 DIN 1587
25 pz.
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
Design senza sottogola