Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale con flangia
Dado esagonale con flangia - 1
Dado esagonale con flangia - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale con flangia

DIN 6923, acciaio 8, zincato bianco (A2K)

  • Norme: DIN 6923
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 8
  • Superficie: Zincato
  • Conformità ROHS: Sì
  • DIN: 6923

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Altezza Diametro flangia Azionamento esterno Numero UI
Prezzo/UI
0379000010
M10 10 mm 21,8 mm SW15
0379000012
M12 12 mm 26 mm SW18
037900004
M4 4 mm 10 mm SW7
1000 pz.
037900008
M8 8 mm 17,9 mm SW13
037900006
M6 6 mm 14,2 mm SW10
037900003
M3 3 mm 8 mm WS5.5
1000 pz.
037900005
M5 5 mm 11,8 mm SW8
1000 pz.
0379000016
M16 16 mm 34,5 mm SW24
100 pz.
0379000020
M20 3 mm 42,8 mm SW30
50 pz.
0379000024
M24 24 mm 45 mm SW36
25 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display
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
La normativa DIN 6923 è stata sostituita dalla normativa EN 1661. Sono presenti alcune analogie (Filettatura fine rimossa | Misura chiave per diametro M10 modificata da 15 mm a 16 mm).