Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale con elemento di bloccaggio (interamente in metallo)
Dado esagonale con elemento di bloccaggio (interamente in metallo) - 1
Dado esagonale con elemento di bloccaggio (interamente in metallo) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale con elemento di bloccaggio (interamente in metallo)

DIN 6925, acciaio 8, zincato bianco (A2K)

  • Norme: DIN 6925
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 8
  • Superficie: Zincato
  • Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio: Parte di serraggio completamente in metallo, 1 pz.
  • Funzione di bloccaggio: Dispositivo anti-perdita, serraggio
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Altezza Azionamento esterno Norme Numero UI
Prezzo/UI
036978416
M16 16 mm SW24 DIN 6925
150 pz.
036978420
M20 20 mm SW30 DIN 6925
50 pz.
036978424
M24 24 mm SW36 DIN 6925
50 pz.
036978430
M30 30 mm SW46 DIN 6925
5 pz.
03697846
M6 6 mm SW10 DIN 6925
1000 pz.
03697845
M5 5,1 mm SW8 DIN 6925
1000 pz.
03697848
M8 8 mm SW13 DIN 6925
500 pz.
03697844
M4 4,2 mm SW7 DIN 6925
2000 pz.
036978410
M10 10 mm SW16 DIN 6925
500 pz.
036978412
M12 12 mm SW18 DIN 6925
200 pz.
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
La normativa DIN 6925 è stata sostituita dalla normativa ISO 7042. Sono presenti alcune analogie limitate (Filettature M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 e M39 rimosse | Altezza dado modificata | Misura chiave per M10, M12 e M14 modificata in 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura fine inclusa nella normativa ISO 10513 | ISO 7042 valida per classi di resistenza 5, 8, 10, 12).