Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado esagonale flangiato, autofrenante (inserto non metallico) DIN 6926, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 6926 è stata sostituita dalla normativa EN 1663. Sono presenti alcune analogie limitate (Dadi con filettatura fine inclusi nella normativa DIN EN 1666 | Altezza dado modificata | Misura chiave per M10 modificata da 15 mm a 16 mm | Classe di resistenza 12 rimossa), (Dadi con filettatura standard inclusi nella normativa DIN EN 1663 | Altezza dado modificata | Misura chiave per M10 modificata da 15 mm a 16 mm | Classe di resistenza 12 rimossa | Classe di resistenza 6 aggiunta).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.