Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale con flangia ed elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 6926, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale con flangia ed elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 6926, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7
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
Indicazione

La normativa DIN 6926 è stata sostituita dalla normativa EN 1663. Sono presenti alcune analogie limitate (Dadi con filettatura fine inclusi nella normativa DIN EN 1666 | Altezza dado modificata | Misura chiave per M10 modificata da 15 mm a 16 mm | Classe di resistenza 12 rimossa), (Dadi con filettatura standard inclusi nella normativa DIN EN 1663 | Altezza dado modificata | Misura chiave per M10 modificata da 15 mm a 16 mm | Classe di resistenza 12 rimossa | Classe di resistenza 6 aggiunta).