Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
DIN 6926, acciaio 8, zincato bianco (A2K)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBInformation on price display
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Assistenza web: 06 907 798 00
Effettua il login per visualizzare i prezzi
La normativa DIN 6926 è stata sostituita dalla normativa EN 1663. Sono presenti alcune analogie limitate (Dadi con filettatura fine inclusi nella normativa DIN EN 1666 | Altezza dado modificata | Misura chiave per M10 modificata da 15 mm a 16 mm | Classe di resistenza 12 rimossa), (Dadi con filettatura standard inclusi nella normativa DIN EN 1663 | Altezza dado modificata | Misura chiave per M10 modificata da 15 mm a 16 mm | Classe di resistenza 12 rimossa | Classe di resistenza 6 aggiunta).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.