Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado a corona
Dado a corona - 1
Dado a corona - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado a corona

DIN 935, acciaio 8, zincato bianco (A2K)

  • Norme: DIN 935
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 8
  • Superficie: Zincato
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 20

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Altezza Azionamento esterno Misura angolare Numero UI
Prezzo/UI
034533
M33 35 mm SW50 55,37 mm
5 pz.
034539
M39 40 mm SW60 66,44 mm
10 pz.
034510
M10 12 mm SW17 17,77 mm
100 pz.
034514
M14 16 mm SW22 23,35 mm
100 pz.
034516
M16 19 mm SW24 26,75 mm
034518
M18 21 mm SW27 29,56 mm
100 pz.
034520
M20 22 mm SW30 32,95 mm
25 pz.
034524
M24 27 mm SW36 39,55 mm
034527
M27 30 mm SW41 45,2 mm
5 pz.
034530
M30 33 mm SW46 50,85 mm
034536
M36 38 mm SW55 60,79 mm
10 pz.
034542
M42 46 mm SW65 71,3 mm
12 pz.
034548
M48 50 mm SW75 82,6 mm
5 pz.
034556
M56 57 mm SW85 93,56 mm
1 pz.
034564
M64 66 mm SW95 104,86 mm
1 pz.
03458
M8 9,5 mm SW13 14,38 mm
100 pz.
034545
M45 48 mm SW70
5 pz.
03456
M6 7,5 mm SW10 11,05 mm
034512
M12 15 mm SW19 20,03 mm
034552
M52 54 mm SW80
15 pz.