Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite con quadro sottotesta con perno corto
Vite con quadro sottotesta con perno corto - 1
Vite con quadro sottotesta con perno corto - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite con quadro sottotesta con perno corto

DIN 479, acciaio 8.8, zincato bianco (A2K)

  • Norme: DIN 479
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 8,8
  • Superficie: Zincato
  • Conformità ROHS: Sì
  • Tipo testa vite: Testa quadra
  • Tipo di attacco: Quadro esterno
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Forma filettatura: Filettatura metrica standard
  • Classe prodotto: A

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza Lunghezza tenone Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
410311050
M10 50 mm 2,5 mm 10 mm
100 pz.
410311270
M12 70 mm 3 mm 12 mm
20 pz.
410318 30
M8 30 mm 2 mm 8 mm
100 pz.
4103116120
M16 120 mm 4 mm 16 mm
10 pz.
410311670
M16 70 mm 4 mm 16 mm
10 pz.
410311680
M16 80 mm 4 mm 16 mm
25 pz.
410315 20
M5 20 mm 1,25 mm 5 mm
100 pz.
410315 40
M5 40 mm 1,25 mm 5 mm
10 pz.
410316 25
M6 25 mm 1,5 mm 6 mm
50 pz.
410311650
M16 50 mm 4 mm 16 mm
50 pz.