Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Viti a testa cilindrica bombata con impronta esalobata
Viti a testa cilindrica bombata con impronta esalobata - 1
Viti a testa cilindrica bombata con impronta esalobata - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Viti a testa cilindrica bombata con impronta esalobata

Simile a DIN 7985, acciaio 8.8, zincato, bianco (A2K)

  • Norme: WN 7985
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 8,8
  • Superficie: Zincato
  • Conformità ROHS: Sì
  • Tipo testa vite: Testa Cilindrica Bombata
  • Tipo di attacco: Cava esalobata interna
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Forma filettatura: Filettatura metrica standard
  • Classe prodotto: A

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 36

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
0046660306
M3 6 mm 6 mm 2,4 mm
1000 pz.
0046660310
M3 10 mm 6 mm 2,4 mm
1000 pz.
0046660320
M3 20 mm 6 mm 2,4 mm
1000 pz.
0046660408
M4 8 mm 8 mm 3,1 mm
1000 pz.
0046660412
M4 12 mm 8 mm 3,1 mm
1000 pz.
0046660420
M4 20 mm 8 mm 3,1 mm
2000 pz.
0046660425
M4 25 mm 8 mm 3,1 mm
1000 pz.
0046660430
M4 30 mm 8 mm 3,1 mm
500 pz.
0046660510
M5 10 mm 10 mm 3,8 mm
1000 pz.
0046660516
M5 16 mm 10 mm 3,8 mm
500 pz.
0046660512
M5 12 mm 10 mm 3,8 mm
1000 pz.
0046660525
M5 25 mm 10 mm 3,8 mm
1000 pz.
0046660520
M5 20 mm 10 mm 3,8 mm
1000 pz.
0046660610
M6 10 mm 12 mm 4,6 mm
1000 pz.
0046660530
M5 30 mm 10 mm 3,8 mm
1000 pz.
0046660612
M6 12 mm 12 mm 4,6 mm
1000 pz.
0046660616
M6 16 mm 12 mm 4,6 mm
1000 pz.
0046660620
M6 20 mm 12 mm 4,6 mm
500 pz.
0046660618
M6 18 mm 12 mm 4,6 mm
1000 pz.
0046662508
M2,5 8 mm 5 mm 2 mm
2000 pz.
0046660625
M6 25 mm 12 mm 4,6 mm
500 pz.
0046662510
M2,5 10 mm 5 mm 2 mm
2000 pz.
0046660208
M2 8 mm 4 mm 1,6 mm
5000 pz.
0046662506
M2,5 6 mm 5 mm 2 mm
2000 pz.
0046660410
M4 10 mm 8 mm 3,1 mm
2000 pz.
0046660508
M5 8 mm 10 mm 3,8 mm
500 pz.
0046660630
M6 30 mm 12 mm 4,6 mm
500 pz.
0046660305
M3 5 mm 6 mm 2,4 mm
2000 pz.
0046660206
M2 6 mm 4 mm 1,6 mm
1000 pz.
0046660406
M4 6 mm 8 mm 3,1 mm
2000 pz.
0046660650
M6 50 mm 12 mm 4,6 mm
200 pz.
0046660565
M5 65 mm 10 mm 3,8 mm
200 pz.
0046660308
M3 8 mm 6 mm 2,4 mm
5000 pz.
0046660514
M5 14 mm 10 mm 3,8 mm
1000 pz.
0046660608
M6 8 mm 12 mm 4,6 mm
1000 pz.
0046662504
M2,5 4 mm 5 mm 2 mm
1000 pz.
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
Aumento della produttività di montaggio



Su elementi di fissaggio con impronta esalobata (TX), la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:


  • Usura dell'inserto ridotta

  • L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale

  • Nessun danno al rivestimento superficiale

  • Nessuna oscillazione

  • Posizionamento sicuro della vite


Gli inserti TX devono essere conformi alla normativa DIN EN ISO 10664


  • Di conseguenza, gli elementi di collegamento con testa TX sono standardizzati e possono essere utilizzati in tutto il mondo