Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Acciaio zincato ASME B18.2.1 GR5 UNC

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Acciaio zincato ASME B18.2.1 GR5 UNC

ASME B18.2.1, galvanised steel grade 5 blue passivated (A2K), UNC (standard thread)

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Tipo zincato
  • Tipo testa: Testa esagonale
  • Tipo filettatura: UNC
  • Classe di resistenza: GR5

Disponibile nelle versioni 9

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Vite a testa esagonale

Vite a testa esagonale

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

ASME B18.2.1 acciaio inossidabile 316 UNC

ASME B18.2.1 acciaio inossidabile 316 UNC

ASME B18.2.1 acciaio inossidabile 18-8 UNC

ASME B18.2.1 acciaio inossidabile 18-8 UNC

ASME B18.2.1 acciaio zincato GR5 UNC

ASME B18.2.1 acciaio zincato GR5 UNC

Acciaio zincato ASME B18.2.1 GR5 UNF

Acciaio zincato ASME B18.2.1 GR5 UNF

Vite a testa esagonale, filetto intero, passo fine ISO 8676, acciaio 8.8, zinco-nichel, argento (ZNSHL)

Vite a testa esagonale, filetto intero, passo fine ISO 8676, acciaio 8.8, zinco-nichel, argento (ZNSHL)

Vite a testa esagonale con filetto intero e passo fine

Vite a testa esagonale con filetto intero e passo fine

Acciaio zincato ASME B18.2.1 GR8 UNF

Acciaio zincato ASME B18.2.1 GR8 UNF

Vite, testa esagon filettatura intera ZO, altri

Vite, testa esagon filettatura intera ZO, altri

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera

Vite a testa esagonale con filettatura intera

ASME B18.2.1 acciaio zincato giallo GR8 UNC

ASME B18.2.1 acciaio zincato giallo GR8 UNC

ASME B18.3 acciaio lucido legato UNC

ASME B18.3 acciaio lucido legato UNC

ASME B18.3 acciaio inossidabile 18-8 UNC

ASME B18.3 acciaio inossidabile 18-8 UNC

Vite a testa esagonale, filetto intero, passo fine DIN 961, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale, filetto intero, passo fine DIN 961, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

ASME B18.2.1 acciaio GR5

ASME B18.2.1 acciaio GR5

Acciaio zincato ASME B18.21.1

Acciaio zincato ASME B18.21.1

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

ASME B18.2.1 acciaio inossidabile 18-8

ASME B18.2.1 acciaio inossidabile 18-8

Vite a testa esagonale, pollici, UNC

Vite a testa esagonale, pollici, UNC

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Vite a testa esagonale con filetto intero e passo fine

Vite a testa esagonale con filetto intero e passo fine

ASME B18.3 acciaio legato UNC

ASME B18.3 acciaio legato UNC

Vite e testa esagonale, filetto intero, passo fine DIN 961, acciaio, classe di resistenza 10.9, zinco-nichel, passivato trasparente (P3E)

Vite e testa esagonale, filetto intero, passo fine DIN 961, acciaio, classe di resistenza 10.9, zinco-nichel, passivato trasparente (P3E)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 558, acciaio 4.6, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 558, acciaio 4.6, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio inox A2-80

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio inox A2-80

Bullone BoxSok™ a esagono incassato

Bullone BoxSok™ a esagono incassato

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 10.9 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 10.9 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite tipo S/S testa esagonale - montaggio non passante DIN 933 acciaio 8.8, zincato bianco

Vite tipo S/S testa esagonale - montaggio non passante DIN 933 acciaio 8.8, zincato bianco

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio inox A4

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio inox A4

Vite a testa esagonale

Vite a testa esagonale

Vite estrattore (alta resistenza) DIN 961, acciaio 10.9

Vite estrattore (alta resistenza) DIN 961, acciaio 10.9

Viti a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Viti a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale, filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1

Vite a testa esagonale, filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1

ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, vite per legno a testa cilindrica

ASSY®plus VG, vite per legno a testa cilindrica

ASSY<SUP>®</SUP>plus FI, vite per legno con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY®plus FI, vite per legno con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Dado esag. basso, filetto sinistrorso, altri

Dado esag. basso, filetto sinistrorso, altri

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa ISO 4017, acciaio classe di resistenza 10.9, zinco lamellare, argento (ZFSHL)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa ISO 4017, acciaio classe di resistenza 10.9, zinco lamellare, argento (ZFSHL)

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale, filetto parziale

Vite a testa esagonale, filetto parziale

Vite a testa cilindrica bombata in pollici

Vite a testa cilindrica bombata in pollici

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Chiodo senza testa, tipo FN

Chiodo senza testa, tipo FN

Rosetta sottovite/rosetta Acciaio inossidabile A1

Rosetta sottovite/rosetta Acciaio inossidabile A1

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9, tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9, tutto filetto

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8

Vite a testa esagonale, filetto intero

Vite a testa esagonale, filetto intero

Spesso acquistato insieme a
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

Rondella di sicurezza dentellata esternamente, forma A DIN 6798, acciaio inox A2. Con dentellatura esterna.

Rondella di sicurezza dentellata esternamente, forma A DIN 6798, acciaio inox A2. Con dentellatura esterna.

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Detergente per freni

Detergente per freni

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Rotoli carta

Rotoli carta

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Guaina copri bordi

Guaina copri bordi

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Nastro autoespandente multifunzione  VKP 3 PLUS

Nastro autoespandente multifunzione VKP 3 PLUS

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Schiuma antifuoco poliuretanica monocomponente PU

Schiuma antifuoco poliuretanica monocomponente PU

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE