Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di rondelle piatte
Assortimento di rondelle piatte - 1
Assortimento di rondelle piatte - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di rondelle piatte

1425 pezzi in valigia 4.4.1 DIN 125 forma A, acciaio 140 HV, zincato bianco (A2K) - rondelle per viti e dadi esagonali

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Assortimento con 1425 pezzi


  • 200 rondelle Ø 3,2 mm

  • 200 rondelle Ø 4,3 mm

  • 200 rondelle Ø 5,3 mm

  • 200 rondelle Ø 6,4 mm

  • 200 rondelle Ø 8,4 mm

  • 100 rondelle Ø 10,5 mm

  • 100 rondelle Ø 13,0 mm

  • 100 rondelle Ø 15,0 mm

  • 100 rondelle Ø 17,0 mm

  • 25 rondelle Ø 21,0 mm