Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella, quadra, cuneiforme per profilati a U
Rondella, quadra, cuneiforme per profilati a U - 1
Rondella, quadra, cuneiforme per profilati a U - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella, quadra, cuneiforme per profilati a U

Acciaio zincato bianco (A2K) DIN 434

  • Norme: DIN 434
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Inclinazione: 8 %
  • Ideale per: Sezione a U
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per filettatura vite Diametro interno Lunghezza Larghezza Numero UI
Prezzo/UI
0450111
M10 11 mm 22 mm 22 mm
200 pz.
0450114
M12 13,5 mm 26 mm 30 mm
0450124
M22 24 mm 44 mm 50 mm
100 pz.
0450122
M20 22 mm 40 mm 44 mm
100 pz.
0450118
M16 17,5 mm 32 mm 36 mm
100 pz.
045019
M8 9 mm 22 mm 22 mm
500 pz.
0450126
M24 26 mm 56 mm 56 mm
100 pz.
0450133
M30 33 mm 62 mm 62 mm
25 pz.