Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella, quadra, cuneiforme per profilati a I
Rondella, quadra, cuneiforme per profilati a I - 1
Rondella, quadra, cuneiforme per profilati a I - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella, quadra, cuneiforme per profilati a I

Acciaio zincato DIN 435 per profilati a I

  • Norme: DIN 435
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Inclinazione: 14 %
  • Ideale per: Sezione a I
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per filettatura vite Diametro interno Lunghezza Larghezza Numero UI
Prezzo/UI
045211
M10 11 mm 22 mm 22 mm
045218
M16 17,5 mm 32 mm 36 mm
100 pz.
04529
M8 9 mm 22 mm 22 mm
045222
M20 22 mm 40 mm 44 mm
100 pz.
045214
M12 13,5 mm 26 mm 30 mm
100 pz.