Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale, esecuzione bassa DIN 439, acciaio 04/05, zincato, passivato bianco (A2K)
Dado esagonale, esecuzione bassa DIN 439, acciaio 04/05, zincato, passivato bianco (A2K) - 1
Dado esagonale, esecuzione bassa DIN 439, acciaio 04/05, zincato, passivato bianco (A2K) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale, esecuzione bassa DIN 439, acciaio 04/05, zincato, passivato bianco (A2K)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 28

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

Il dado DIN 439 forma B è stato sostituito dal dado ISO 4035. Sono presenti alcune analogie (classi di resistenza per l’acciaio inossidabile modificate da 50 a 025 e da 70 a 035) | Misura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Diametro nominale M1.8 rimosso | Normativa ISO 4035 comprende solo la filettatura standard | La filettatura fine è stata spostata nella normativa ISO 8675.