Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale, forma bassa
Dado esagonale, forma bassa - 1
Dado esagonale, forma bassa - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale, forma bassa

Acciaio 04/05, DIN 439, zincato bianco (A2K)

  • Norme: DIN 439
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Tipo di attacco: Esagono esterno
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Forma filettatura: Filettatura metrica standard
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 26

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Altezza Azionamento esterno Classe di resistenza Numero UI
Prezzo/UI
031810
M10 5 mm SW17 04
031812
M12 6 mm SW19 04
031814
M14 7 mm SW22 04
031816
M16 8 mm SW24 04
031818
M18 9 mm SW27 04
03182
M2 1,5 mm SW4 04
10000 pz.
031822
M22 11 mm SW32 04
50 pz.
031824
M24 12 mm SW36 04
031827
M27 13,5 mm SW41 04
25 pz.
031830
M30 15 mm SW46 04
03183
M3 1,8 mm WS5.5 04
031836
M36 18 mm SW55 04
15 pz.
03184
M4 2,2 mm SW7 04
03185010
M10 5 mm SW17 05
500 pz.
03185
M5 2,7 mm SW8 04
03185012
M12 6 mm SW19 05
500 pz.
03185016
M16 8 mm SW24 05
200 pz.
03186
M6 3,2 mm SW10 04
0318508
M8 4 mm SW13 05
500 pz.
03188
M8 4 mm SW13 04
031845
M45 22,5 mm SW70 04
45 pz.
031842
M42 21 mm SW65 04
10 pz.
031848
M48 24 mm SW75 04
5 pz.
031820
M20 10 mm SW30 04
031825
M2,5 1,6 mm SW5 04
5000 pz.
031835
M3,5 2 mm SW6 04
1000 pz.
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
Il dado DIN 439 forma B è stato sostituito dal dado ISO 4035. Sono presenti alcune analogie (classi di resistenza per l’acciaio inossidabile modificate da 50 a 025 e da 70 a 035) | Misura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Diametro nominale M1.8 rimosso | Normativa ISO 4035 comprende solo la filettatura standard | La filettatura fine è stata spostata nella normativa ISO 8675.