Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tappo di chiusura
Tappo di chiusura - 1
Tappo di chiusura - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tappo di chiusura

Acciaio, zincato, DIN 443

  • Norme: DIN 443
  • Forma: A
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 11

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro esterno Altezza Spessore Norme Numero UI
Prezzo/UI
0476018
18 mm 6 mm 1 mm DIN 443
500 pz.
0476028
28 mm 9 mm 1,6 mm DIN 443
100 pz.
0476030
30 mm 9 mm 1,6 mm DIN 443
100 pz.
0476036
36 mm 11 mm 1,6 mm DIN 443
100 pz.
0476038
38 mm 12 mm 1,6 mm DIN 443
50 pz.
0476040
40 mm 12 mm 1,6 mm DIN 443
25 pz.
0476045
45 mm 14 mm 1,6 mm DIN 443
25 pz.
0476050
50 mm 15 mm 1,6 mm DIN 443
25 pz.
0476056
56 mm 17 mm 2 mm DIN 443
25 pz.
0476060
60 mm 18 mm 2 mm DIN 443
10 pz.
0476022
22 mm 7 mm 1,6 mm DIN 443
500 pz.