Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella di tenuta
Rondella di tenuta - 1
Rondella di tenuta - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella di tenuta

DIN 470, acciaio zincato bianco (A2K)

  • Norme: DIN 470
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 17

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro esterno Altezza Spessore Raggio Numero UI
Prezzo/UI
047100 8
8 mm 1,94 mm 1 mm 9 mm
500 pz.
047100 10
10 mm 2,67 mm 1,6 mm 12 mm
047100 14
14 mm 2,94 mm 1,6 mm 19 mm
250 pz.
047100 16
16 mm 3,11 mm 1,6 mm 22 mm
500 pz.
047100 18
18 mm 3,28 mm 1,6 mm 25 mm
500 pz.
047100 20
20 mm 3,45 mm 1,6 mm 28 mm
250 pz.
047100 32
32 mm 4,95 mm 2 mm 45 mm
50 pz.
047100 4
4 mm 1,34 mm 0,8 mm 4 mm
500 pz.
047100 42
42 mm 5,8 mm 2 mm 60 mm
100 pz.
047100 45
45 mm 6,15 mm 2 mm 63 mm
100 pz.
047100 6
6 mm 1,67 mm 1 mm 7 mm
1000 pz.
047100 25
25 mm 4,38 mm 2 mm 34 mm
250 pz.
047100 5
5 mm 1,35 mm 0,8 mm 6 mm
500 pz.
047100 52
52 mm 6,66 mm 2 mm 75 mm
100 pz.
047100 12
12 mm 2,77 mm 1,6 mm 16 mm
1000 pz.
047100 34
34 mm 5,11 mm 2 mm 48 mm
100 pz.
047100 63
63 mm 7,7 mm 2 mm 90 mm
50 pz.