Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella di sicurezza dentellata esternamente, forma A
Rondella di sicurezza dentellata esternamente, forma A - 1
Rondella di sicurezza dentellata esternamente, forma A - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella di sicurezza dentellata esternamente, forma A

Acciaio zincato bianco (A2K) DIN 6798. Dentellata esternamente.

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Forma: A
  • Versione: Con dentellatura esterna
  • DIN: 6798

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 18

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per filettatura vite Diametro interno Diametro esterno Altezza Numero UI
Prezzo/UI
042918
M18 19 mm 30 mm 4,2 mm
042920
M20 21 mm 33 mm 4,2 mm
042921
M2 2,2 mm 4,5 mm 0,9 mm
5000 pz.
04295
M5 5,3 mm 10 mm 1,8 mm
04296
M6 6,4 mm 11 mm 2,1 mm
04297
M7 7,4 mm 12,5 mm 2,4 mm
100 pz.
04298
M8 8,4 mm 15 mm 2,4 mm
042930
M30 31 mm 48 mm 4,8 mm
100 pz.
04293
M3 3,2 mm 6 mm 1,2 mm
042910
M10 10,5 mm 18 mm 2,7 mm
04294
M4 4,3 mm 8 mm 1,5 mm
042916
M16 17 mm 26 mm 3,6 mm
042912
M12 13 mm 20,5 mm 3 mm
042924
M24 25 mm 38 mm 4,5 mm
100 pz.
042922
M22 23 mm 36 mm 4,5 mm
1000 pz.
042914
M14 15 mm 24 mm 3 mm
042937
M3,5 3,7 mm 7 mm 1,5 mm
5000 pz.
04292
M2,5 2,7 mm 5,5 mm 1,2 mm
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
Possibilità di stoccaggio nel sistema ORSY