Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
A causa del ritiro della norma dei morsetti per funi DIN 741 senza sostituzione , si consiglia di utilizzare il morsetto per funi DIN EN 13411-5. Dalla misura M5 in su, il morsetto per funi è disponibile come DIN EN 13411-5. Per questo, vedere art. n. 052005/0520065/052008/0520010/0520013/0520016/0520019/0520022/0520026/0520030
Morsetti per funi di acciaio per collegamenti di funi con requisiti secondari. Per i requisiti di sicurezza, è necessario utilizzare morsetti per funi in conformità alla norma DIN EN 13411-5.
La ganascia di serraggio deve essere sempre fissata sulla parte caricata della fune. Quando si utilizza una redancia nella progettazione ad anello, il primo morsetto per fune deve essere collegato direttamente ad essa. La distanza tra i morsetti per funi deve essere di almeno 1 x t, dove t è la larghezza della ganascia di serraggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.