Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Morsetto per fune
Morsetto per fune - 1
Morsetto per fune - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Morsetto per fune

Acciaio zincato bianco (A2K) DIN 741

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Norme Per diametro fune Altezza Diametro interno Numero UI
Prezzo/UI
052018
DIN 741 3 mm 20 mm 3 mm
052014
DIN 741 6,5 mm 28 mm 6,5 mm
0520316
DIN 741 5 mm 24 mm 5 mm
052038
DIN 741 10 mm 42 mm 10 mm
25 pz.
0520516
DIN 741 8 mm 34 mm 8 mm
0520716
DIN 741 11 mm 44 mm 11 mm
25 pz.
052058
DIN 741 16 mm 63 mm 16 mm
25 pz.
052012
DIN 741 13 mm 55 mm 13 mm
05209 16
14 mm 55 mm
20 pz.