Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoformante
DIN 7500-1, testa esagonale con collare, acciaio temprato (-O-), zincato bianco (A2K)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Le viti autoformanti formano un filetto interno nei fori ciechi in ghisa e in lamiere con fori punzonati, incisi a laser o eseguiti con punte elicoidali. Diversamente dalla filettatura tradizionale, la struttura del materiale nella formazione del controfiletto non viene tagliata ma disposta secondo il profilo del filetto e incrudita.
Eliminazione della filettatura tradizionale
Risparmio sui costi
Formazione del filetto senza intaglio
Forma TRILOBATA della vite combinata con il profilo a raggiera dei fianchi del filetto
- Bassa coppia di maschiatura con maggior aderenza ai fianchi del filetto
Forza di serraggio elevata
Elevata aderenza ai fianchi del filetto
Elevata resistenza
Incrudimento del controfiletto (filetto interno)
Maggiore resistenza
Sede del filetto autobloccante e priva di gioco
- Possibilità di allentamento della vite verosimilmente ridotta
Protezione contro l'allentamento
La filettatura formata costituisce una filettatura metrica standard
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.