Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella di sicurezza con linguette
Rondella di sicurezza con linguette - 1
Rondella di sicurezza con linguette - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella di sicurezza con linguette

Acciaio zincato bianco (A2K) DIN 93

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Versione: Con linguetta
  • DIN: 93

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 13

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per filettatura vite Diametro nominale Diametro esterno Lunghezza linguetta Numero UI
Prezzo/UI
0427996
M6 6,4 mm 19 mm 18 mm
500 pz.
04279930
M30 31 mm 63 mm 52 mm
50 pz.
04279936
M36 37 mm 75 mm 60 mm
50 pz.
04279924
M24 25 mm 50 mm 42 mm
100 pz.
04279910
M10 10,5 mm 26 mm 22 mm
500 pz.
04279912
M12 13 mm 30 mm 28 mm
500 pz.
04279914
M14 15 mm 33 mm 28 mm
250 pz.
04279916
M16 17 mm 36 mm 32 mm
200 pz.
04279922
M22 23 mm 50 mm 42 mm
100 pz.
04279920
M20 21 mm 42 mm 36 mm
200 pz.
04279927
M27 28 mm 58 mm 48 mm
100 pz.
0427995
M5 5,3 mm 17 mm 16 mm
1000 pz.
0427998
M8 8,4 mm 22 mm 20 mm
1000 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sul prezzo e visualizzazione immagini

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
Cod. art. Cust. Mat. No.