Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale, pollici
Dado esagonale, pollici  - 1
Dado esagonale, pollici  - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale, pollici

W-0330 acciaio zincato GR5

  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: GR5
  • Superficie: Zincato
  • Tipo filettatura: UNC

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale in pollici Altezza Apertura chiave Numero filetti per pollice Numero UI
Prezzo/UI
033012
1/2 in 11,3 mm 19,05 mm 13
25 pz.
03301
1 in 22 mm 37,3 mm 8
25 pz.
033014
1/4 in 5,7 mm 11,11 mm 20
0330516
5/16 in 6,9 mm 12,7 mm 18
25 pz.
033038
3/8 in 8,5 mm 14,29 mm 16
25 pz.
033058
5/8 in 14 mm 23,81 mm 11
25 pz.
0330716
7/16 in 9,7 mm 17,46 mm 14
25 pz.
0330916
9/16 in 12,5 mm 22,22 mm 12
25 pz.
033034
3/4 in 16 mm 28,18 mm 10
25 pz.