Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale con filettatura a passo fine DIN 934, acciaio I10I, zincato, passivato bianco (A2K)
Dado esagonale con filettatura a passo fine DIN 934, acciaio I10I, zincato, passivato bianco (A2K) - 1
Dado esagonale con filettatura a passo fine DIN 934, acciaio I10I, zincato, passivato bianco (A2K) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale con filettatura a passo fine DIN 934, acciaio I10I, zincato, passivato bianco (A2K)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7
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
Indicazione

I dadi esagonali conformi allo standard DIN 934 non possono sostenere i carichi di prova secondo DIN EN ISO 898-2.


  • La denominazione della classe di resistenza ha due barre verticali aggiunte prima e dopo il codice di resistenza per differenziare.


La normativa DIN 934 è stata sostituita dalla normativa ISO 4032/8673. Non ci sono analogie (Ø nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 per filettatura standard | ISO 8673 per filettatura passo fine).