Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale
Dado esagonale - 1
Dado esagonale - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale

Acciaio zincato I6I/I8I DIN 934, zincato bianco, passivato (A2K)

  • Norme: DIN 934
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 30

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Altezza Azionamento esterno Classe di resistenza Numero UI
Prezzo/UI
031710 15
M10 8 mm SW15 I8I
100 pz.
031712
M12 10 mm SW19 I8I
031714
M14 11 mm SW22 I8I
031718
M18 15 mm SW27 I8I
031720
M20 16 mm SW30 I8I
031727
M27 22 mm SW41 I8I
031733
M33 26 mm SW50 I8I
031736
M36 29 mm SW55 I8I
031739
M39 31,8 mm SW60 I8I
10 pz.
031742
M42 34 mm SW65 I8I
5 pz.
031745
M45 34,3 mm SW70 I8I
1 pz.
03175
M5 4 mm SW8 I6I
03176
M6 5 mm SW10 I8I
031756
M56 45 mm SW85 I8I
1 pz.
031764
M64 51 mm SW95 I8I
1 pz.
031760
M60 48 mm SW90 I8I
10 pz.
03177
M7 5,5 mm SW11 I8I
03178
M8 6,5 mm SW13 I8I
031752
M52 42 mm SW80 I8I
1 pz.
03173
M3 2,4 mm WS5.5 I6I
031730
M30 24 mm SW46 I8I
03174
M4 3,2 mm SW7 I6I
031710
M10 8 mm SW17 I8I
031722
M22 18 mm SW32 I8I
031724
M24 19 mm SW36 I8I
03172
M2 1,6 mm SW4 I6I
031716
M16 13 mm SW24 I8I
03178 12
M8 6,5 mm SW12 I8I
250 pz.
031725
M2,5 2 mm SW5 I6I
031735
M3,5 2,8 mm SW6 I6I

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display
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
I dadi esagonali conformi allo standard DIN 934 non possono sostenere i carichi di prova secondo DIN EN ISO 898-2.


  • La denominazione della classe di resistenza ha due barre verticali aggiunte prima e dopo il codice di resistenza per differenziare.


La normativa DIN 934 è stata sostituita dalla normativa ISO 4032/8673. Non sono presenti analogie (Diametro nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Misura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 per filettatura standard | ISO 8673 per filettatura fine).