Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico)
Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) - 1
Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico)

DIN 985, acciaio I6I/I8I, zincato bianco (A2K)

  • Norme: DIN 985
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Conformità ROHS: Sì
  • Forma: Basso
  • Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio: Parte di serraggio con anello in poliammide
  • Funzione di bloccaggio: Dispositivo anti-perdita, serraggio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 21

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Altezza Azionamento esterno Classe di resistenza Numero UI
Prezzo/UI
036814
M14 14 mm SW22 I8I
036818
M18 18,5 mm SW27 I8I
036822
M22 22 mm SW32 I8I
036827
M27 27 mm SW41 I8I
03683
M3 4 mm WS5.5 I6I
036830
M30 30 mm SW46 I8I
036833
M33 33 mm SW50 I8I
15 pz.
03684
M4 5 mm SW7 I6I
036842
M42 42 mm SW65 I8I
10 pz.
03685
M5 5 mm SW8 I6I
03686
M6 6 mm SW10 I8I
03687
M7 7,5 mm SW11 I8I
03688
M8 8 mm SW13 I8I
036839
M39 39 mm SW60 I8I
10 pz.
036848
M48 48 mm SW75 I8I
1 pz.
036810
M10 10 mm SW17 I8I
036820
M20 20 mm SW30 I8I
036816
M16 16 mm SW24 I8I
036836
M36 36 mm SW55 I8I
25 pz.
036824
M24 24 mm SW36 I8I
036812
M12 12 mm SW19 I8I
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
  • I dadi esagonali con altezza ridotta conformi alla norma DIN 985 non possono sostenere i carichi di prova secondo ISO 898-2

  • La denominazione della classe di resistenza ha due barre verticali aggiunte prima e dopo il codice di resistenza per differenziare.


La normativa DIN 985 è stata sostituita dalla normativa ISO 10511. Esistono analogie limitate (Filettatura M7, M18, M22, M27, M33 e filettature con diametro nominale > M36 rimosse | Filettatura fine rimossa | Altezza dado modificata | Apertura chiave modificata per filettature M10, M12 e da M14 a 16, 18 e 21 mm | Classi di resistenza modificate da 04 a 05).