Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale

Acciaio zincato I8I DIN 934 con approvazione 3.1

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale

Barra filettata

Barra filettata

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale DIN 934, ottone nichelato (E2J)

Dado esagonale DIN 934, ottone nichelato (E2J)

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale con misura chiave piccola

Dado esagonale con misura chiave piccola

ISO 4032 steel 8 zinc plated with certificate 3.1

ISO 4032 steel 8 zinc plated with certificate 3.1

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A2-70, per la costruzione di contenitori a pressione

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A2-70, per la costruzione di contenitori a pressione

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale, altri

Dado esagonale, altri

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 5-2, zincato, passivato bianco (A2K), per la costruzione di contenitori a pressione

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 5-2, zincato, passivato bianco (A2K), per la costruzione di contenitori a pressione

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale ISO 4032, ottone nichelato (E2J)

Dado esagonale ISO 4032, ottone nichelato (E2J)

Dado esagonale ISO 4032, ottone, grezzo

Dado esagonale ISO 4032, ottone, grezzo

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 8, nichelato (E2J)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 8, nichelato (E2J)

Dado esagonale DIN 934, acciaio zincato a caldo I8I (tzn)

Dado esagonale DIN 934, acciaio zincato a caldo I8I (tzn)

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 1.7709

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 1.7709

Dado esagonale ISO 4032, acciaio, classe di resistenza 12, zinco lamellare, argento (ZFSHL)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio, classe di resistenza 12, zinco lamellare, argento (ZFSHL)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A4-70

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A4-70

Dado esagonale, per la costruzione di contenitori a pressione DIN 934, acciaio inox A4

Dado esagonale, per la costruzione di contenitori a pressione DIN 934, acciaio inox A4

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A2-70

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A2-70

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, zinco-nichel, argento (ZNSHL)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, zinco-nichel, argento (ZNSHL)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato con passivazione ad alto spessore (ZSML)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato con passivazione ad alto spessore (ZSML)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 5-2, per la costruzione di contenitori a pressione

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 5-2, per la costruzione di contenitori a pressione

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I, zincato giallo (A2C/ A3C)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I, zincato giallo (A2C/ A3C)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio, classe di resistenza 8, zinco-nichel, argento (ZNSHL)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio, classe di resistenza 8, zinco-nichel, argento (ZNSHL)

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Femmina diritta JIS 60° Komatsu

Femmina diritta JIS 60° Komatsu

Barra filettata

Barra filettata

Vite testa esagonale con filetto parziale, ASSIEME SB DIN EN 15048-1

Vite testa esagonale con filetto parziale, ASSIEME SB DIN EN 15048-1

Dado esagonale con filettatura a passo fine DIN 934, acciaio I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale con filettatura a passo fine DIN 934, acciaio I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Spesso acquistato insieme a
Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Detergente per freni

Detergente per freni

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rotoli carta

Rotoli carta

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Guaina copri bordi

Guaina copri bordi

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Nastro per mascheratura

Nastro per mascheratura

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Schiuma antifuoco poliuretanica monocomponente PU

Schiuma antifuoco poliuretanica monocomponente PU

Avvitatore a impulsi a batteria ASS 18 1/2 poll. COMPACT M-CUBE

Avvitatore a impulsi a batteria ASS 18 1/2 poll. COMPACT M-CUBE

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP> con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Vite autoforante pias® con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 V BASIC M- CUBE

Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 V BASIC M- CUBE