Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado esagonale con filettatura sinistrorsa DIN 934, acciaio I8I, zincato, passivato bianco (A2K)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I dadi esagonali conformi allo standard DIN 934 non possono sostenere i carichi di prova secondo DIN EN ISO 898-2.
- La denominazione della classe di resistenza ha due barre verticali aggiunte prima e dopo il codice di resistenza per differenziare.
La normativa DIN 934 è stata sostituita dalla normativa ISO 4032/8673. Non ci sono analogie (Ø nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Misura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 per filettatura standard | ISO 8673 per filettatura passo fine).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.