Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoforante con testa esagonale
Conforme alla normativa EN ISO 15480 (sostituisce DIN 7504K), testa esagonale, rivestimento: Zincato bianco (A2K)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Foratura, filettatura e avvitamento - tutto in un solo passaggio
- Notevole riduzione dei tempi e dello sforzo
Vite autoforante con testa esagonale
Ideale per collegamenti acciaio/acciaio (ad es. profili metallici) fino a 1,25 mm e collegamenti acciaio/acciaio fino a 2 x 1,25 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.