Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite di regolazione per telai LEVELFIX
Vite di regolazione per telai LEVELFIX - 1
Vite di regolazione per telai LEVELFIX - 2
Vite di regolazione per telai LEVELFIX - 3
Vite di regolazione per telai LEVELFIX - 4
Vite di regolazione per telai LEVELFIX - 5
Vite di regolazione per telai LEVELFIX - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite di regolazione per telai LEVELFIX

Installazione semplice e rapida di telai su legno o calcestruzzo

  • Lunghezza: 65 mm
  • Diametro filettatura: 7,5 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Diametro testa: 28 mm
  • Azionamento interno: TX30
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
Cod. art. Lunghezza Diametro filettatura Materiale Superficie Numero UI
Prezzo/UI
0233097565
65 mm 7,5 mm Acciaio Zincato
50 pz.
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
Installare le viti utilizzando un cacciavite TX30, una bussola magnetica LEVELFIX o una chiave regolabile.


La distanza indicata sulla vite (10 mm, 15 mm e 20 mm) può essere regolata tra 5 e 35 mm.


  • Installazione e regolazione semplici

  • Regolazione precisa

  • Non sono necessari cunei o blocchi

  • L'assenza di ponti termici comporta un isolamento migliore


Acciaio zincato, durezza 4.8