Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autofilettante
Acciaio zincato, testa esagonale con finta rondella bombata
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Tipo zincato
- Diametro nominale: 6,3 mm
- Altezza testa: 6 mm
- Diametro rondella: 15 mm
- Azionamento esterno: Ch10
- Forma punta: Punta
- Tipo testa: Testa esagonale con rondella
- Tipo filettatura: Autofilettante
- Forma filettatura: Filettatura a principio singolo
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Tipo di attacco: Esagono esterno
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Particolarmente adatta per coperture
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.